絞り込み
ピッチ(mm)
  • 19.05
  • 6.35(18)
  • 9.525(35)
  • 12.7(75)
  • 15.875(70)
  • 25.4(82)
  • 31.75(63)
  • 38.1(68)
  • 44.45(25)
  • 50.8(33)
  • 63.5(13)
  • 75(13)
  • 100(17)
  • 101.6(15)
  • 125(18)
  • 150(19)
  • 152.4(17)
  • 200(16)
  • 250(18)
  • その他(78)
ユニットリンク数
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 157(1)
  • 158(2)
  • 160(30)
  • 1599(1)
  • 1600(2)
  • -(12)
リンク内幅(mm)
  • 11.68(2)
  • 11.91(1)
  • 12.28(2)
  • 12.57(6)
  • 12.6(1)
  • 12.7(49)
  • 14.5(1)
  • 160(1)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 椿本チエイン(52)
  • ENUMA(10)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • ゼクサスチェン(2)
  • DID(2)
  • オリエンタルチエン(OCM)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(35)
12.7(75)
15.875(70)
19.05
25.4(82)
31.75(63)
38.1(68)
44.45(25)
50.8(33)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
5,330税込5,863
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
51税込56
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
7,698税込8,468
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
139税込153
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
21,675税込23,843
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
179税込197
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
48税込53
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
109税込120
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,545税込13,800特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
64税込70
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
429税込472
1個
当日出荷
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
89税込98
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
189税込208
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
569税込626
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
399税込439
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプクリップ列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
エンプラチエーン KANA(片山チエン)エンプラチエーンKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個(3m)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリアセタール樹脂種類直乗せ搬送チェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
76税込84
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
169税込186
1リンクほか
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエインラムダRF形ローラチェーン椿本チエイン
169税込186
1リンクほか
翌々日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
189税込208
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
249税込274
1リンクほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
359税込395
1リンクほか
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンクENUMA
329税込362
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン