絞り込み
ピッチ(mm)
  • 50.8
  • 6.35(18)
  • 9.525(35)
  • 12.7(75)
  • 15.875(70)
  • 19.05(79)
  • 25.4(82)
  • 31.75(63)
  • 38.1(68)
  • 44.45(25)
  • 63.5(13)
  • 75(13)
  • 100(17)
  • 101.6(15)
  • 125(18)
  • 150(19)
  • 152.4(17)
  • 200(16)
  • 250(18)
  • その他(78)
ユニットリンク数
  • 30(1)
  • 60(8)
  • -(4)
リンク内幅(mm)
  • 15.75(1)
  • 15.88(5)
  • 30.99(1)
  • 31.55(1)
  • 31.75(15)
ブランド
  • 椿本チエイン(23)
  • ENUMA(5)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ゼクサスチェン(1)
  • DID(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(35)
12.7(75)
15.875(70)
19.05(79)
25.4(82)
31.75(63)
38.1(68)
44.45(25)
50.8
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
939税込1,033
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
70,125税込77,138
1本(1.5m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
919税込1,011
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
939税込1,033
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1リンク
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
689税込758
1個
当日出荷
材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
リーフチェーン AL形 椿本チエインリーフチェーン AL形椿本チエイン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1リンクほか
翌々日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチール種類リーフチェーン
ローラチェーン 椿本チエインローラチェーン椿本チエイン
2,198税込2,418
1パック(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 5列(リンク単位)椿本チエイン
5,798税込6,378
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5
RSローラーチェーン 4列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位)椿本チエイン
4,798税込5,278
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
3,698税込4,068
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン倍速チェーン スナップカバー付椿本チエイン
1,498税込1,648
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
ラムダ倍速チェーン 椿本チエインラムダ倍速チェーン椿本チエイン
2,398税込2,638
1個ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(普通仕様)椿本チエイン
659税込725
1個ほか
16日以内出荷から21日以内出荷
種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(高精度仕様)椿本チエイン
899税込989
1個ほか
31日以内出荷
種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)椿本チエイン
2,198税込2,418
1個ほか
31日以内出荷
種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルケージチェーン 椿本チエインニードルケージチェーン椿本チエイン
669税込736
1個ほか
31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ニードルケージチェーン
ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス倍速チェーン(SS仕様)椿本チエイン
2,298税込2,528
1個ほか
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様)椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンクほか
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーン形式センターローラ
ニバイピッチローラチェーン Rローラ KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーン RローラKANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番421-8007材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン