絞り込み
ピッチ(mm)
  • 9.525
  • 6.35(21)
  • 12.7(86)
  • 15.875(78)
  • 19.05(94)
  • 25.4(101)
  • 31.75(74)
  • 38.1(76)
  • 44.45(34)
  • 50.8(44)
  • 63.5(22)
  • 76.2(16)
  • 100(18)
  • 101.6(18)
  • 125(19)
  • 150(20)
  • 152.4(18)
  • 200(17)
  • 250(19)
  • その他(78)
ユニットリンク数
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 164(1)
  • 166(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 174(1)
  • 176(1)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 182(1)
  • 184(1)
  • 186(1)
  • 316(3)
  • 320(24)
  • 8000(3)
  • -(4)
リンク内幅(mm)
  • 4.68(7)
  • 4.77(4)
  • 4.78(23)
  • 4.8(3)
  • 5.08(1)
  • 5.72(5)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 椿本チエイン(20)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • RK TAKASAGO CHAIN(5)
  • ENUMA(3)
  • DID(2)
  • エスコ(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525
12.7(86)
15.875(78)
19.05(94)
25.4(101)
31.75(74)
38.1(76)
44.45(34)
50.8(44)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
2,405税込2,646
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
14税込15
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
39税込43
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,825税込4,208
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
129税込142
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
20税込22
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
27税込30
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
61,980税込68,178
1本(75m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
119税込131
1リンク
当日出荷から56日以内出荷
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
339,800税込373,780
1本
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
359税込395
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
209税込230
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプクリップ列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
17税込19
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)ステンレスローラチェーン 1列タイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
長寿命産業機械用シールローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN長寿命産業機械用シールローラチェーンRK TAKASAGO CHAIN
18,980税込20,878
1本(3m)
6日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン P仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン P仕様RK TAKASAGO CHAIN
5,298税込5,828
1本(3m)
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
30税込33
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
45税込50
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンクENUMA
349税込384
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
54税込59
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タイプリンク列数1
BS規格ローラチェーン 椿本チエインBS規格ローラチェーン椿本チエイン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
7,798税込8,578
1本(3m)
7日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式リベット形ピンRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 2列RK TAKASAGO CHAIN
7,998税込8,798
1本(3m)
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン