絞り込み
ピッチ(mm)
  • 25.4(41)
  • 50.8(5)
ユニットリンク数
  • 5(1)
  • 60(1)
  • 120(22)
  • 1200(1)
  • -(10)
リンク内幅(mm)
  • 15.88
  • 3.18(14)
  • 4.78(20)
  • 7.85(9)
  • 7.95(57)
  • 9.53(48)
  • 12.7(57)
  • 16.1(15)
  • 19.05(31)
  • 22(19)
  • 25.4(26)
  • 27(19)
  • 30(17)
  • 30.2(11)
  • 31.75(15)
  • 37.1(21)
  • 38.1(11)
  • 47.63(9)
  • 51.4(14)
  • 57.2(9)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 椿本チエイン(33)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • ゼクサスチェン(2)
  • DID(2)
  • ENUMA(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
25.4(41)
50.8(5)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
9,165税込10,082
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
119税込131
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
42,300税込46,530
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
379税込417
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
339税込373特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
249税込274
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
21,775税込23,953特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
239税込263
1リンクほか
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
159税込175
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
18,980税込20,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
409税込450
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
189税込208
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
289税込318
1リンクほか
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエインラムダRF形ローラチェーン椿本チエイン
389税込428
1リンクほか
翌々日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
309税込340
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
539税込593
1リンクほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
889税込978
1リンクほか
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
309税込340
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
489税込538
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
ホローピン RS形チェーン 椿本チエインホローピン RS形チェーン椿本チエイン
239税込263
1リンクほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
トップローラ付 ラムダRS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 ラムダRS形チェーン椿本チエイン
639税込703
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
249税込274
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
ローラチェーン 椿本チエインローラチェーン椿本チエイン
879税込967
1パック(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
#80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 5列(リンク単位)椿本チエイン
769税込846
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5
RSローラーチェーン 4列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位)椿本チエイン
639税込703
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)ゼクサスチェン
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン