絞り込み
ピッチ(mm)
  • 31.75
  • 6.35(18)
  • 9.525(35)
  • 12.7(75)
  • 15.875(70)
  • 19.05(79)
  • 25.4(82)
  • 38.1(68)
  • 44.45(25)
  • 50.8(33)
  • 63.5(13)
  • 75(13)
  • 100(17)
  • 101.6(15)
  • 125(18)
  • 150(19)
  • 152.4(17)
  • 200(16)
  • 250(18)
  • その他(78)
ユニットリンク数
  • 48(1)
  • 95(1)
  • 96(25)
  • -(8)
リンク内幅(mm)
  • 7.5(1)
  • 9.4(1)
  • 9.53(4)
  • 10.16(1)
  • 18.7(2)
  • 18.8(1)
  • 18.9(5)
  • 19.05(30)
  • 19.15(3)
  • 19.56(2)
  • 19.75(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 椿本チエイン(38)
  • ENUMA(10)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • ゼクサスチェン(2)
  • DID(2)
  • オリエンタルチエン(OCM)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(35)
12.7(75)
15.875(70)
19.05(79)
25.4(82)
31.75
38.1(68)
44.45(25)
50.8(33)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
17,325税込19,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
249税込274
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
51,225税込56,348
1本(1.5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
629税込692
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
229税込252
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
609税込670特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
539税込593
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
38,285税込42,114特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
389税込428
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
32,980税込36,278
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
359税込395
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
319税込351
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1リンク
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
419税込461
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエインラムダRF形ローラチェーン椿本チエイン
679税込747
1リンクほか
翌々日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
59,980税込65,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンクENUMA
839税込923
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
479税込527
1個
当日出荷
材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
659税込725
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン椿本チエイン
859税込945
1リンクほか
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
リーフチェーン AL形 椿本チエインリーフチェーン AL形椿本チエイン(2件のレビュー)
199税込219
1リンクほか
翌々日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチール種類リーフチェーン
トップローラ付 ラムダRS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 ラムダRS形チェーン椿本チエイン
999税込1,099
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
479税込527
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン