絞り込み
ピッチ(mm)
  • 38.1
  • 6.35(18)
  • 9.525(35)
  • 12.7(75)
  • 15.875(70)
  • 19.05(79)
  • 25.4(82)
  • 31.75(63)
  • 44.45(25)
  • 50.8(33)
  • 63.5(13)
  • 75(13)
  • 100(17)
  • 101.6(15)
  • 125(18)
  • 150(19)
  • 152.4(17)
  • 200(16)
  • 250(18)
  • その他(78)
ユニットリンク数
  • 40(1)
  • 79(1)
  • 80(24)
  • -(7)
リンク内幅(mm)
  • 11.91(1)
  • 12.57(2)
  • 12.7(8)
  • 13(1)
  • 17.4(4)
  • 22.23(1)
  • 24(2)
  • 24.75(1)
  • 25.22(4)
  • 25.23(1)
  • 25.4(23)
  • 25.55(1)
  • 35.51(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 椿本チエイン(49)
  • ENUMA(7)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • DID(2)
  • エスコ(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(35)
12.7(75)
15.875(70)
19.05(79)
25.4(82)
31.75(63)
38.1
44.45(25)
50.8(33)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
22,425税込24,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
40,980税込45,078特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
439税込483
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
45,900税込50,490
1本(1.5m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
519税込571
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用)椿本チエイン
279税込307
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
949税込1,044特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
53,040税込58,344特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
639税込703
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
48,980税込53,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)椿本チエイン
419税込461
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)椿本チエイン
289税込318
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
529税込582
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
509税込560
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1リンク
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
649税込714
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)椿本チエイン
349税込384
1リンクほか
翌々日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
83,980税込92,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
559税込615
1個
当日出荷
材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
629税込692
1リンクほか
7日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
リーフチェーン AL形 椿本チエインリーフチェーン AL形椿本チエイン(2件のレビュー)
329税込362
1リンクほか
翌々日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチール種類リーフチェーン
プラトップチェーン TTPDH形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTPDH形(直線搬送用)椿本チエイン
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷
ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.67
プラトップチェーン TPF形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPF形(直線搬送用)椿本チエイン(1件のレビュー)
319税込351
1リンク
3日以内出荷から46日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)12.7材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
ローラチェーン 椿本チエインローラチェーン椿本チエイン
1,198税込1,318
1パック(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) 割ピン形ENUMA
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン