絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(102)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- GIKEN(川口技研)(96)
- TOEX(LIXIL)(95)
- WAKI(和気産業)(92)
- 長沢製作所(90)
- 新日軽(LIXIL)(84)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- アイワ金属(45)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- GOAL(ゴール)(34)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(53)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(318)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(275)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(28)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(32)
- 90~100未満(65)
- 100~120未満(67)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
21ページ目: 空錠・ハンドル単体

アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)トラスコ品番132-4539材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドル HA-AF
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)(皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。)トラスコ品番412-6208全長(mm)50色シルバー高さ(mm)41取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
つまみTMT型
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「たまづさ」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし<流水文>の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。たまづさシリーズのハンドル、ドアハンドル、レバーハンドルもあります。24K金めっき仕上で高級感のあるつまみです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅
つまみMRB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき
つまみKK-T型
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
つまみKK-B型
LAMP(スガツネ工業)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
UPハンドルUP-600
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷木工扉などに取り付けます。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6122材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
L型ハンドルMS306型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷MS306-1-A-Dは、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。トラスコ品番133-7164RoHS指令(10物質対応)対応
KB SUS304ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
HH-JW110-BL埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。トラスコ品番133-4012材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)色ブラック寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)3.5寸法H1(mm)50寸法H2(mm)26.8寸法W1(mm)110寸法W2(mm)83寸法H3(mm)(適応板厚1.5~2.0)41.4、(適応板厚1.0~1.2)41、(適応板厚0.8)40.7、(適応板厚2.3)42.8寸法W3(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)トラスコ品番133-8735材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
(100019476)ATS-100-Bアート引手
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。トラスコ品番132-4493材質ABS樹脂色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(100019180)ATS-100-Iアート引手
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。トラスコ品番133-0886材質ABS樹脂色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
(100015002)ATS-100-BRアート引手
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-7638材質ABS樹脂色スチールブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
(100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4トラスコ品番132-6083材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40)
UNION(ユニオン)¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷仕様ドアノブ+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)60×60×53材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
スカイウエハンドル サテンニッケル 128 大
フジテック・ジャパン¥679税込¥7471個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-1872幅(mm)16.1高さ(mm)22奥行(mm)172.5
スカイウエハンドル クローム 128 大
フジテック・ジャパン¥599税込¥6591個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-1879幅(mm)16.1高さ(mm)22奥行(mm)172.5
スカイウエハンドル クローム 96 中
フジテック・ジャパン¥459税込¥5051個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-1871幅(mm)14.9高さ(mm)22奥行(mm)137.3
スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中
フジテック・ジャパン¥489税込¥5381個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-3353幅(mm)14.9高さ(mm)22奥行(mm)137.3
インテグラルロック 万能取替玉座
ミネベアショウワ¥5,698税込¥6,2681箱6日以内出荷主要錠前メーカーに対応した万能取替玉座です。ウェーブキー採用による高い防犯性を実現しました。樹脂モールドキー5本付き。ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。付属品【鍵】5シリンダーウェーブキー取付扉厚(mm)25~43
GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷ヴィンテージドアハンドルのデザインを忠実に再現しつつ、現代の技術力でアップデートした、真鍮無垢材製ドアハンドルが新登場。BrassBrand(ブラスブランド)第一弾としてお届けする本製品は、ベースプレートを鋳造、ハンドル部は真鍮削り出しで丁寧に仕上げました。クラシカルな意匠美をそのままに、鋳造品と比較して格段に精度を向上。しっかりとした握り心地と重厚な質感が、日々の暮らしに高級感と安心感をプラスします。表面にはあえて塗装・ワックス等によるコーティングを施さず、時間の経過とともに経年変化(エイジング)を楽しめる仕上げに。真鍮特有の味わい深い変化は、空間に唯一無二の存在感を演出します。定期的に磨くことで、輝きを保つことも可能です。また、真鍮には抗菌性があるため、衛生面でも安心。ご自宅の室内ドアや、店舗のエントランスのアクセントとしてもおすすめです。取付用ビスにもこだわり真鍮製のマイナスビスを採用。クラシックな印象を演出します。※素材の特性上、微細な傷が見られる場合がありますが、製品の味としてご理解ください。【BRASS BRAND(ブラス ブランド)について】。失われた時代の、記憶をかたちに。産業革命の息吹が残る1900年代初頭──職人の手で丁寧に作られた金物には、量産では決して生まれない”気配”がありました。Brass brandはその時代の美学を現代に写し取る真鍮金物ブランドです。時間を重ねるごとに味わいが深まる、日常に寄り添うクラシックな存在をお届けします。用途取っ手/ドア用ハンドル。クラシックな風格と現代の技が融合した、真鍮製ドアハンドル。約 幅70(台座55)×高さ350×奥行65 付属ビスM4.0×25付属品取り付け用マイナスネジ(M4×25mm)材質取っ手(ドア、扉用)/真鍮色ゴールド(真鍮色)質量(g)約 1280製造方法鋳造・削り出し
木目ブラリ TZ-5
シロクマ¥599税込¥6591個4日以内出荷材質亜鉛合金色GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法D(Φmm)14寸法W(mm)25容量(GB)GB
ホンコンブラリ TZ-4
シロクマ¥619税込¥6811個4日以内出荷材質亜鉛合金色GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)60寸法H(mm)23寸法D1(mm)13寸法D2(mm)33容量(GB)GB
藤丸ブラリ TB-15
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮色古代色サイズ小寸法L(mm)50寸法H(mm)15寸法D(Φmm)40寸法W(mm)32
流線ブラリ TB-14
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮色古代色サイズ大寸法L(mm)61寸法H(mm)17寸法W1(mm)42寸法W2(mm)33
ミラノ下り TB-21
シロクマ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮色純金サイズ小寸法L(mm)85寸法H(mm)18寸法L2(mm)55寸法W(mm)26寸法P(mm)29
ロイヤルブラリ TB-5
シロクマ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷付属品【付属ビス】ISO3×25材質真鍮サイズ大寸法L(mm)55寸法H(mm)20寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25




























![361 箱型回転取手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56667646-250715-02.jpg)