絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,839件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドルEC型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルEC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルECH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルECH型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルEC-Y型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルEC-Y型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルEC-H型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルEC-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルDS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルDL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    用途厨房機器、食品加工機械トラスコ品番223-6093材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ドアハンドル793BN型 両面 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ドアハンドル793BN型 両面

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    両面取付専用のドアハンドルです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ドアハンドル793BNF型 L字 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ドアハンドル793BNF型 L字

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    一方を縦取り付け、反対側を横取り付けにし、タオル掛けやドアハンドルとして利用できます。シャワーブースに最適です。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
    付属品六角棒スパナ1/8材質ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製トランクハンドルHCT-150 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製トランクハンドルHCT-150

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)、板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6067材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみRSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。中空のため軽いつまみです。
    用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製つまみRS-38S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみRS-38S

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのつまみです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30トラスコ品番132-6165材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製つまみCU-L-35 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみCU-L-35

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
    用途医療装置、OA機器、試験機器などに。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-6060材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル100-9313 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル100-9313

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1から3点ロックとして使用します。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適応しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。同シリーズのクオーターターン100-9503があります。
    付属品六角ナット、外部シールトラスコ品番133-2426RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適応しています。90°回転のT型ハンドルです。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。鍵無しタイプもあります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。左右勝手兼用です。
    トラスコ品番223-7778RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル100-9416 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル100-9416

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1から3点ロックとして使用します。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適応しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。同シリーズのクオーターターン100-9503があります。
    付属品六角ナット、外部シールトラスコ品番133-7196RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適応しています。90°回転のL型ハンドルです。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。鍵無しタイプもあります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。左右勝手兼用です。
    トラスコ品番223-7782RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製D型指環SD型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製D型指環SD型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    指を掛けやすい、指環型のステンレス鋼製つまみです。シンプルなデザインの指環です。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
    用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 掘込取手HH-AS3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 掘込取手HH-AS3

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインの堀込取手です。
    付属品ナットM5(光沢クロメート処理)トラスコ品番133-4016材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、ねじ部:鋼
  • ステンレス鋼製 打掛アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 打掛アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 埋込取手HH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手HH-D

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚: 2 mm以下)。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×14、木製扉t=20用(ステンレス鋼)、十字穴付トラス小ねじM4×10、板金扉t=2用(ステンレス鋼)トラスコ品番133-2462材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「ZweiL仕上」を施しています。ZweiL仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。同じシリーズのプッシュラッチZL-2901もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番132-9276材質ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレスアングルハンドルSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドルSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアングルハンドルSND型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドルSND型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    付属品取付ねじ十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステラアップつまみHS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質座:ステンレス鋼(SUS304)、パッド:エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステラアップ ハンドルUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップ ハンドルUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
    用途工作機械、医療機器、食品関連機器に。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールウッド掘込取手SW-F型 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッド掘込取手SW-F型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。本品は手掛かりがあります。スチールウッドを使用したつまみもあります。
  • ガラス用ノブDG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用ノブDG-BT2型

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1式
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    トラスコ品番225-1782表面処理サテンクロムめっき
  • オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。
    材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アート引手AT-70型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手AT-70型

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アート引手AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)トラスコ品番132-4539材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)(皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。)トラスコ品番412-6208全長(mm)50シルバー高さ(mm)41取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみTMT型 LAMP(スガツネ工業)

    つまみTMT型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「たまづさ」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし<流水文>の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。たまづさシリーズのハンドル、ドアハンドル、レバーハンドルもあります。24K金めっき仕上で高級感のあるつまみです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体