絞り込み
ねじの呼び
- M5(17)
軸径(Φmm)
- 5
- 3(12)
- 4(11)
- 6(48)
- 7.7(11)
- 8(46)
- 9(14)
- 10(46)
- 12(47)
- 12.9(11)
- 14(49)
- 15.4(11)
- 16(41)
- 16.9(11)
- 18(39)
- 20(38)
- 22(36)
- 24.4(11)
- 25(14)
- 30(14)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- CCTYベアリングジャパン(8)
- IKO(日本トムソン)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- THK(8)
- TRUSCO(6)
- 旭精工(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
(16件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式販売区分業務用
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ
(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ
(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ
(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ
(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)
THK(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向右ねじ
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)
IKO(日本トムソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向右ねじ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)
IKO(日本トムソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向左ねじ
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)
IKO(日本トムソン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。給油タイプ給油式
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向左ねじ
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応