絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100~115(3)
  • AC200~230(4)
  • AC200~240(2)
  • DC24/48(9)
  • DC24/36(3)
  • DC1.4(2)
  • DC1.9(3)
  • DC2.8(5)
  • DC3(3)
  • DC3.3(5)
  • DC4(4)
  • DC4.2(3)
  • DC4.4(3)
  • DC4.5(3)
  • DC4.8(4)
  • DC5(7)
  • DC5.7(3)
  • DC6(3)
  • DC24(18)
電源
  • 二相(4)
ブランド
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200~230(4)
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3.3(5)
DC4(4)
DC4.8(4)
DC5(7)
DC6(3)
DC12
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
当日出荷から21日以内出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
ステッピングモーター