絞り込み
定格電圧(V)
  • DC4
  • AC100~115(3)
  • AC200~230(4)
  • AC200~240(2)
  • DC24/48(9)
  • DC24/36(3)
  • DC1.4(2)
  • DC1.9(3)
  • DC2.8(5)
  • DC3(3)
  • DC3.3(5)
  • DC4.2(3)
  • DC4.4(3)
  • DC4.5(3)
  • DC4.8(4)
  • DC5(7)
  • DC5.7(3)
  • DC6(3)
  • DC12(5)
  • DC24(18)
電源
  • 二相(4)
減速比
  • 3.6(1)
  • 7.2(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • オリエンタルモーター(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200~230(4)
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3.3(5)
DC4
DC4.8(4)
DC5(7)
DC6(3)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
当日出荷から21日以内出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター