絞り込み
定格電圧(V)
  • DC4.4(1)
電源
  • その他(1)
  • 単相(1)
  • 直流(1)
減速比
  • 25
  • 3.6(27)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 7.2(28)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(31)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(25)
  • 30(26)
  • 36(22)
  • 50(31)
  • 75(1)
  • 83.3(1)
  • 100(29)
  • 125(1)
  • 250(1)
  • その他(22)
ブランド
  • オリエンタルモーター(2)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC4.4(1)
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
81,980税込90,178特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
ステッピングモーター