絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24/36
  • AC100~115(3)
  • AC200~230(4)
  • AC200~240(2)
  • DC24/48(9)
  • DC1.4(2)
  • DC1.9(3)
  • DC2.8(5)
  • DC3(3)
  • DC3.3(5)
  • DC4(4)
  • DC4.2(3)
  • DC4.4(3)
  • DC4.5(3)
  • DC4.8(4)
  • DC5(7)
  • DC5.7(3)
  • DC6(3)
  • DC12(5)
  • DC24(18)
電源
  • その他(3)
減速比
  • 3.6(2)
  • 7.2(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • その他(2)
ブランド
  • 山洋電気(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200~230(4)
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3.3(5)
DC4(4)
DC4.8(4)
DC5(7)
DC6(3)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
5層ステッピングシステム セット 山洋電気5層ステッピングシステム セット山洋電気
29,880税込32,868
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)0.75ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28ドライバ種類フル/ハーフステップ
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
28,880税込31,768
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
ステッピングモーター