絞り込み
定格電圧(V)
  • DC4.8
  • AC100~115(3)
  • AC200~230(4)
  • AC200~240(2)
  • DC24/48(9)
  • DC24/36(3)
  • DC1.9(3)
  • DC2.8(5)
  • DC3(4)
  • DC3.3(5)
  • DC4(4)
  • DC4.2(3)
  • DC4.4(3)
  • DC4.5(3)
  • DC5(7)
  • DC5.7(3)
  • DC6(3)
  • DC6.4(3)
  • DC12(5)
  • DC24(18)
電源
  • 二相(2)
減速比
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
ブランド
  • オリエンタルモーター(2)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200~230(4)
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3(4)
DC3.3(5)
DC4(4)
DC4.8
DC5(7)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mmオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター