絞り込み
ブランド
  • シナノケンシ
  • オリエンタルモーター(1,010)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(367)
  • 三菱電機(321)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(218)
  • 山洋電気(156)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(148)
  • エスコ(132)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • エクセン(82)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(64)
  • HAKKO(白光)(58)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ

    シナノケンシ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ

    シナノケンシ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
  • スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ

    スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ

    シナノケンシ
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
  • スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
  • コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
  • CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
  • CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
  • CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)