618件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム ドライバ

    山洋電気
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
    用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
  • クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム モータ

    山洋電気
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    37,980税込41,778
    1台
    92日以内出荷
    セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    109日以内出荷
    セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□86
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    6,198税込6,818
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.55種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.35基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時)モータ長(mm)42インダクタンス(mH/相)2
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    1台
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□50
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    3,398税込3,738
    1台
    88日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷から82日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1.2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□35
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    8,198税込9,018
    1台
    92日以内出荷から112日以内出荷
    質量(kg)0.03種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)0.3巻線抵抗(Ω/相)21基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□14慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)モータ長(mm)30インダクタンス(mH/相)4.2
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    5,898税込6,488
    1台
    77日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    5,398税込5,938
    1台
    92日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相基本ステップ角(°)1.8
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    5,398税込5,938
    1台
    72日以内出荷から88日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□42
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8
  • CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
  • CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
  • 5相ステッピングモーター PK 取付角42mm オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PK 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)42
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    9,598税込10,558
    1個
    15日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1台
    12日以内出荷
    シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)
    質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    5,798税込6,378
    1個
    39日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    9,298税込10,228
    1個
    15日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1個
    35日以内出荷
    消費電力(W)連続回生電力:40、瞬時回生電力:400設定温度範囲動作:95±5℃ で開、復帰:65±15℃ で閉(ノーマルクローズ)電気定格AC250V 0.5A(最小電流DC1.5V、1mA)抵抗値(Ω)15
  • オプションARケーブル オリエンタルモーター

    オプションARケーブル

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)0.5
  • オプションARケーブル オリエンタルモーター

    オプションARケーブル

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    15日以内出荷
    長さ(m)0.5
  • オプションARケーブル オリエンタルモーター

    オプションARケーブル

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)0.5
  • オプションARケーブル オリエンタルモーター

    オプションARケーブル

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)0.5
  • オプションARケーブル オリエンタルモーター

    オプションARケーブル

    オリエンタルモーター
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)0.5
ステッピングモーター