絞り込み
出力(kW)
  • 0.0008(1)
  • 0.0022(1)
  • 0.003(3)
  • 0.004(2)
  • 0.006(1)
  • 0.01(3)
  • 0.013(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.038(1)
  • 0.063(1)
  • 0.095(1)
  • 0.126(1)
  • 0.157(1)
  • 0.314(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(5)
  • AC220/230/220/230/115/115(4)
  • AC110/115/60(4)
  • AC100~240(1)
  • AC200(2)
  • AC200~240(6)
  • DC24(1)
電源
  • 交流(1)
  • 単相(10)
ブランド
  • オリエンタルモーター(9)
  • NSK(日本精工)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.003(3)
0.004(2)
0.01(3)
0.02(2)
0.025(2)
0.063(1)
0.095(1)
0.126(1)
0.157(1)
0.314(1)
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    ギアヘッド取付角寸法(mm)60
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 6W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 6W

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 20W

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 10W

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • メガトルクモーター PBシリーズ モーター NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ モーター

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    種類トルクモーター取付方式フランジ取付電源単相/交流
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    36日以内出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    28日以内出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)0.01種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
トルクモーター