絞り込み
出力(kW)
- 0.025
- 0.0008(1)
- 0.0022(1)
- 0.003(3)
- 0.004(2)
- 0.006(1)
- 0.01(3)
- 0.013(1)
- 0.02(2)
- 0.038(1)
- 0.063(1)
- 0.095(1)
- 0.125(1)
- 0.126(1)
- 0.157(1)
- 0.314(1)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
定格電圧(V)
- AC100(2)
電源
- 単相(2)
ブランド
- オリエンタルモーター(2)
「出力(kW)」から絞り込む
0.003(3)
0.004(2)
0.01(3)
0.02(2)
0.025
0.126(1)
0.157(1)
0.314(1)
0.4(1)
0.8(1)

トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個36日以内出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。