絞り込み
内径(Φmm)
- 1.5(2)
- 2(16)
- 2.5(2)
- 3(16)
- 4(21)
- 5(19)
- 6(7)
- 7(6)
- 8(5)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 5(11)
- 6(18)
- 7(18)
- 8(16)
- 8.2(1)
- 9(7)
- 9.2(1)
- 10(7)
- 11(6)
- 12(5)
シールド形状

両ゴムシール形(2)

両シールド形(13)

開放形(9)
幅(mm)
- 2.5
- 5(226)
- 6(214)
- 7(306)
- 9(377)
- 10(379)
- 11(232)
- 12(478)
- 13(367)
- 14(358)
- 15(368)
- 16(382)
- 17(270)
- 18(374)
- 19(252)
- 20(308)
- 21(234)
- 22(230)
- 23(231)
- 24(228)
- 25(214)
- 幅(mm)をもっと見る
番台
- 600(3)
外輪タイプ
- フラット(17)
- フランジ付き(8)
フラット・フランジ付き
JIS等級
- 等級0(24)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(24)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(24)
単列
質量(g)
- 0.16(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.23(4)
- 0.26(1)
- 0.27(7)
- 0.29(5)
- 0.31(2)
- 0.32(1)
- 0.33(4)
- 0.34(5)
- 0.35(5)
- 0.36(1)
- 0.37(1)
- 0.41(4)
- 0.5(2)
- 0.56(2)
- 0.62(2)
- 0.63(3)
- 0.71(2)
- 質量(g)をもっと見る
0.16・0.19・0.2・0.23・0.26・0.27・0.29・0.31・0.32・0.33・0.34・0.35・0.36・0.37・0.41・0.5・0.56・0.62・0.63・0.71・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
- 0.08(1)
- 0.1(4)
- 0.15(2)
0.08・0.1・0.15
面取寸法r1(mm)
- 0.1(8)
- 0.10(4)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
0.1・0.10・0.15・0.2
面取寸法r(mm)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
0.08・0.1・0.15
ブランド
- モノタロウ(1)
- NMB(ミネベア)(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7)
- EZO(北日本精機)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- KMT(3)
モノタロウ・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・EZO(北日本精機)・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・KMT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
2(16)
2.5(2)
3(16)
4(21)
5(19)
6(7)
7(6)
8(5)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(272件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形
NSK(日本精工)(92件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(フランジ付)
KMT(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレス
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無取付関係寸法(最小da)(mm)3.6取付関係寸法(最大Da)(Φmm)5.4取付関係寸法(最大ra)(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
DDR Series 開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形)
NTN(エヌティーエヌ)¥459税込¥5051個10日以内出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)