絞り込み
内径(Φmm)
- 18
- 10(445)
- 12(480)
- 15(488)
- 17(501)
- 20(521)
- 25(538)
- 30(508)
- 35(491)
- 40(484)
- 45(450)
- 50(462)
- 55(384)
- 60(386)
- 65(379)
- 70(343)
- 75(321)
- 80(309)
- 85(264)
- 90(286)
- 100(264)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 24(2)
シールド形状

開放形(2)
幅(mm)
- 4(2)
外輪タイプ
- フラット(2)
JIS等級
- 等級0(2)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(2)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(2)
単列
面取寸法rs(mm)
- 0.15(1)
0.15
ブランド
- NMB(ミネベア)(2)
NMB(ミネベア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(480)
15(488)
17(501)
20(521)
25(538)
30(508)
35(491)
40(484)
45(450)
50(462)
内径(Φmm)をもっと見る

DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)