絞り込み
内径(Φmm)
- 35(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 95(1)
- 110(1)
- 130(1)
外径(Φmm)
- 72(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 230(1)
幅(mm)
- 17(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(1)
番台
- 7200
- 600(72)
- 6000(140)
- 6200(167)
- 6300(151)
- 6400(17)
- 6700(9)
- 6800(59)
- 6900(78)
- 7300(1)
JIS等級
- 等級0(1)
質量(g)
- 289(1)
- 616(1)
- 795(1)
289・616・795
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
NTN(エヌティーエヌ)
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む
35(1)
55(1)
60(1)
95(1)
110(1)
130(1)

アンギュラ玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)