絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(2)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
開放形(1)
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
外輪タイプ
  • フラット(2)
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(2)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(2)
単列
質量(g)
  • 0.2(2)
0.2
面取寸法r(mm)
  • 0.08
  • 0.1(4)
  • 0.15(5)
  • 0.2(11)
  • 0.3(212)
  • 0.30(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(261)
  • 0.60(1)
  • 1(278)
  • 1.00(1)
  • 1.1(258)
  • 1.10(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(184)
  • 2(140)
  • 2.1(128)
  • 3(63)
  • 4(19)
  • その他(3)
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(2)
  • ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
  • ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレス

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無取付関係寸法(最小da)(mm)3.6取付関係寸法(最大Da)(Φmm)5.4取付関係寸法(最大ra)(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)