絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(6)
- 8(2)
- 9(1)
- 17(1)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(3)
- 17(1)
- 23(1)
- 37(1)
シールド形状

両ゴムシール形(2)

両シールド形(4)

開放形(2)
幅(mm)
- 4(4)
- 5(9)
- 6(1)
番台
- 600(5)
- 6700(1)
外輪タイプ
- フラット(4)
- フランジ付き(1)
フラット・フランジ付き
JIS等級
- 等級0(5)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(7)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(5)
単列
質量(g)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.48(1)
- 3.5(4)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 5.2(1)
- 6(1)
2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・3.1・3.2・3.48・3.5・3.8・3.9・5.2・6
面取寸法r(mm)
- 0.2
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.15(5)
- 0.3(212)
- 0.30(1)
- 0.5(3)
- 0.6(261)
- 0.60(1)
- 1(278)
- 1.00(1)
- 1.1(258)
- 1.10(1)
- 1.4(1)
- 1.5(184)
- 2(140)
- 2.1(128)
- 3(63)
- 4(19)
- その他(3)
- 面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SMT(南海精工所)(3)
- NSK(日本精工)(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・NSK(日本精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(5)
6(6)
8(2)
9(1)
17(1)
30(1)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(344件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)15幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.2内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.025~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)60シールド形状両シール
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)15幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.2内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.025~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)60シールド形状両シールド
SUS304ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。外径D(Φmm)15幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.2内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.025~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)60シールド形状開放形
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)