絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(13)
- 5(9)
- 6(11)
- 7(1)
- 8(8)
- 9(8)
- 12(3)
- 15(3)
- 17(4)
- 20(1)
- 25(2)
外径(Φmm)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(9)
- 13(12)
- 14(4)
- 15(8)
- 16(8)
- 17(8)
- 18(3)
- 21(3)
- 23(4)
- 27(1)
- 32(2)
シールド形状

両シールド形(4)

開放形(2)
幅(mm)
- 3(2)
- 4(22)
- 5(22)
番台
- 600(16)
- 6700(4)
外輪タイプ
- フラット(4)
- フランジ付き(2)
フラット・フランジ付き
JIS等級
- 等級0(6)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(6)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(6)
単列
質量(g)
- 1.24(1)
- 1.3(1)
- 1.55(1)
- 1.57(1)
- 1.77(1)
- 2.02(1)
- 2.14(3)
- 2.28(2)
- 2.47(1)
- 2.89(3)
- 3.16(2)
- 3.22(2)
- 3.36(3)
- 3.43(2)
- 3.79(2)
- 3.82(3)
- 4.12(3)
- 4.25(2)
- 4.28(2)
- 4.58(2)
- 質量(g)をもっと見る
1.24・1.3・1.55・1.57・1.77・2.02・2.14・2.28・2.47・2.89・3.16・3.22・3.36・3.43・3.79・3.82・4.12・4.25・4.28・4.58・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
- 0.2
- 0.05(4)
- 0.08(9)
- 0.1(15)
- 0.15(35)
- 0.3(42)
- 0.4(2)
- 0.41(1)
- 0.6(8)
- 1(5)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
- 2.1(1)
- その他(70)
ブランド
- EZO(北日本精機)(32)
- NMB(ミネベア)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
EZO(北日本精機)・NMB(ミネベア)・NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(13)
5(9)
6(11)
8(8)
9(8)
12(3)
15(3)
17(4)
20(1)
25(2)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ベアリング
NMB(ミネベア)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)