絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
19・32・37・39・45・60・82・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- NSK(日本精工)(166)
- SMT(南海精工所)(138)
- NACHI(不二越)(126)
- EZO(北日本精機)(71)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- エスコ(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- KMT(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- NSK(2)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ホンダ(1)
- SMT(1)
- ISC(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・SMT(南海精工所)・NACHI(不二越)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・SKF(日本エスケイエフ)・KMT・NMB(ミネベア)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・NSK・アークランドサカモト・象印チェンブロック・ホンダ・SMT・ISC
「内径(Φmm)」から絞り込む

ボールベアリング 690番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)¥209税込¥2301個当日出荷質量(g)6.72ボール個数7ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000基本動定格荷重Cr(N)2240基本静定格荷重Cor(N)912ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台
NSK(日本精工)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま
NACHI(不二越)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥368~税込¥405~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS
KMT¥369~税込¥406~1個翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS
KMT¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZNR(止め輪付き)
KMT¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
KMT¥179~税込¥197~1個翌々日出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)
KMT¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6900
ベアリング
NMB(ミネベア)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)