絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
19・32・37・39・45・60・82・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- NSK(日本精工)(165)
- SMT(南海精工所)(138)
- NACHI(不二越)(126)
- EZO(北日本精機)(71)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- エスコ(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- KMT(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- SMT(1)
- ISC(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・SMT(南海精工所)・NACHI(不二越)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・SKF(日本エスケイエフ)・KMT・NMB(ミネベア)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・アークランドサカモト・象印チェンブロック・SMT・ISC
「内径(Φmm)」から絞り込む

深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-8027材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)23外径D(Φmm)320幅B(mm)65内径d(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0003軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番819-7996材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)4外径D(Φmm)190幅B(mm)36内径d(Φmm)1052018年トラスコ掲載ページ2 0003軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥309税込¥3401個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥279税込¥3071個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥289~税込¥318~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥219~税込¥241~1個当日出荷から30日以内出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6200
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000
アンギュラ玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300![[635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707527-180223-02.jpg)
[635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-58材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法B(mm)6呼び番号635ZZ![[6807ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707475-180223-02.jpg)
[6807ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-7材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法B(mm)7呼び番号6807ZZE![[6806ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707457-171222-02.jpg)
[6806ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-6材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)42寸法B(mm)7呼び番号6806ZZE![[6805ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707432-180223-02.jpg)
[6805ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-5材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)37寸法B(mm)7呼び番号6805ZZE![[6909ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707308-180223-02.jpg)
[6909ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AB-9材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)68寸法B(mm)12呼び番号6909ZZE![[6908ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707283-180223-02.jpg)
[6908ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AB-8材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)62寸法B(mm)12呼び番号6908ZZE![[6311 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707046-180223-02.jpg)
[6311 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-51材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)29呼び番号6311-2NSE![[6215 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707028-180223-02.jpg)
[6215 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥3,690税込¥4,0591個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-35材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)130寸法B(mm)25呼び番号6215-2NSE![[6214 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707003-180223-02.jpg)
[6214 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-34材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)70寸法D(mm)125寸法B(mm)24呼び番号6214-2NSE![[6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706994-180223-02.jpg)
[6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-33材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)120寸法B(mm)23呼び番号6213-2NSE![[6212 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706985-180223-02.jpg)
[6212 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-32材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)110寸法B(mm)22呼び番号6212-2NSE![[6014 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706958-180223-02.jpg)
[6014 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-14材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)70寸法D(mm)110寸法B(mm)20呼び番号6014-2NSE![[6013 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706933-180223-02.jpg)
[6013 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-13材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)100寸法B(mm)18呼び番号6013-2NSE![[6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706924-180223-02.jpg)
[6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-12材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)95寸法B(mm)18呼び番号6012-2NSE![[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706906-180223-02.jpg)
[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-11材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)90寸法B(mm)18呼び番号6011-2NSE![[6315ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706888-180223-02.jpg)
[6315ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥7,370税込¥8,1071個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966A-65材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)160寸法B(mm)37呼び番号6315ZZE![[6314ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706863-180223-02.jpg)
[6314ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥5,830税込¥6,4131個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966A-64材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)70寸法D(mm)150寸法B(mm)35呼び番号6314ZZE![[6313ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706836-180223-02.jpg)
[6313ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966A-63材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)140寸法B(mm)33呼び番号6313ZZE![[6312ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706818-180223-02.jpg)
[6312ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥3,970税込¥4,3671個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966A-62材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)130寸法B(mm)31呼び番号6312ZZE![[6311ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706793-180223-02.jpg)
[6311ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966A-61材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)29呼び番号6311ZZE![[6015] ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706592-180223-02.jpg)
[6015] ベアリング
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様開放形エスコ品番EA966-15材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)115寸法B(mm)20呼び番号6015![[6014] ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706574-180223-02.jpg)
[6014] ベアリング
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷仕様開放形エスコ品番EA966-14材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)70寸法D(mm)110寸法B(mm)20呼び番号6014
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥879税込¥9671個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)235外径D(Φmm)62幅B(mm)17内径d(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)11200基本定格荷重Cr(N)20600シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
























![[635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707527-180223-02.jpg)
![[6807ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707475-180223-02.jpg)
![[6806ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707457-171222-02.jpg)
![[6805ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707432-180223-02.jpg)
![[6909ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707308-180223-02.jpg)
![[6908ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707283-180223-02.jpg)
![[6311 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707046-180223-02.jpg)
![[6215 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707028-180223-02.jpg)
![[6214 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707003-180223-02.jpg)
![[6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706994-180223-02.jpg)
![[6212 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706985-180223-02.jpg)
![[6014 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706958-180223-02.jpg)
![[6013 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706933-180223-02.jpg)
![[6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706924-180223-02.jpg)
![[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706906-180223-02.jpg)
![[6315ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706888-180223-02.jpg)
![[6314ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706863-180223-02.jpg)
![[6313ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706836-180223-02.jpg)
![[6312ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706818-180223-02.jpg)
![[6311ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706793-180223-02.jpg)
![[6015] ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706592-180223-02.jpg)
![[6014] ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706574-180223-02.jpg)