絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
19・32・37・39・45・60・82・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- NSK(日本精工)(165)
- SMT(南海精工所)(138)
- NACHI(不二越)(126)
- EZO(北日本精機)(71)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- エスコ(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- KMT(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- SMT(1)
- ISC(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・SMT(南海精工所)・NACHI(不二越)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・SKF(日本エスケイエフ)・KMT・NMB(ミネベア)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・アークランドサカモト・象印チェンブロック・SMT・ISC
「内径(Φmm)」から絞り込む

単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥739~税込¥813~1個4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥739~税込¥813~1個4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900形
NACHI(不二越)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900形
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900形
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900形
NACHI(不二越)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6800形
NACHI(不二越)¥839~税込¥923~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800形
NACHI(不二越)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800形
NACHI(不二越)¥739税込¥8131個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800形
NACHI(不二越)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200形
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200形
NACHI(不二越)¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000形
NACHI(不二越)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000形
NACHI(不二越)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 Z P5
NTN(エヌティーエヌ)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ボールベアリング 6900番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)¥299税込¥3291個翌々日出荷材質スチールボール個数9ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑31000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑37000基本動定格荷重Cr(N)2700基本静定格荷重Cor(N)1270ベアリング番台6900
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)