絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
19・32・37・39・45・60・82・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- NSK(日本精工)(165)
- SMT(南海精工所)(138)
- NACHI(不二越)(126)
- EZO(北日本精機)(71)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- エスコ(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- KMT(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- SMT(1)
- ISC(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・SMT(南海精工所)・NACHI(不二越)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・SKF(日本エスケイエフ)・KMT・NMB(ミネベア)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・アークランドサカモト・象印チェンブロック・SMT・ISC
「内径(Φmm)」から絞り込む

単列深溝玉軸受 6000番台 DD
NSK(日本精工)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付
NSK(日本精工)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5
NACHI(不二越)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 NKE
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5
NACHI(不二越)¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4
NTN(エヌティーエヌ)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NR Series ラジアル玉軸受止め輪付
NMB(ミネベア)¥379税込¥4171個当日出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6400番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)1個欠品中ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)34500基本静定格荷重Cor(N)17500JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑12000ベアリング番台6400
小径玉軸受・ミニチュア玉軸受
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3シールド形状両非接触シール形
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)¥639税込¥7031個4日以内出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)-40~120精度等級ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差
単列アンギュラ玉軸受(ユニバーサルマッチ用)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型形式【組合せ】ユニバーサルマッチ使用温度範囲(℃)-40~+150精度等級ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。トラスコ品番390-6720材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)35径(Φmm)【内輪】70、【外輪】150シール片側鋼板シールド使用温度範囲(℃)-30~120精度等級ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差
球面ころ軸受 内輪内径がテーパ比1:12のテーパ穴 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。トラスコ品番386-2672材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)58径(Φmm)【内輪】80、【外輪】170使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)