絞り込み
内径(Φmm)
  • 40(11)
外径(Φmm)
  • 68
  • 62(55)
  • 72(58)
  • 80(75)
  • 90(57)
  • 100(77)
  • 110(72)
  • 120(63)
  • 125(45)
  • 130(74)
  • 140(88)
  • 150(67)
  • 160(64)
  • 170(61)
  • 180(71)
  • 190(63)
  • 200(62)
  • 215(59)
  • 240(41)
  • 280(41)
  • 320(40)
幅(mm)
  • 15(4)
  • 21(4)
  • 38(2)
軌道輪列数
  • 単列(2)
  • 複列(7)
外輪タイプ
  • フラット(3)
  • 止め輪付き(2)
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(4)
  • 等級4(1)
  • 等級5(1)
その他・等級0・等級4・等級5
シールド形状
シールド形状
開放形(3)
開放形
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(11)
円筒ころ軸受
ブランド
  • NSK(日本精工)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(11)
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ内輪つば付軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ1000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ1000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P5

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P4 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P4

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受