絞り込み
内径(Φmm)
  • 60(33)
外径(Φmm)
  • 110(33)
幅(mm)
  • 28
  • 23(61)
  • 25(50)
  • 31(60)
  • 33(76)
  • 36(60)
  • 40(60)
  • 43(78)
  • 45(50)
  • 46(64)
  • 53(53)
  • 56(52)
  • 58(59)
  • 60(73)
  • 64(80)
  • 67(52)
  • 68(45)
  • 73(50)
  • 80(108)
  • 86(51)
  • 120(47)
外輪タイプ
  • フラット(9)
  • 溝付き(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(33)
軌道輪列数
  • 単列(7)
  • 複列(20)
単列・複列
シールド形状
シールド形状
開放形(26)
開放形
JIS等級
  • 等級0(27)
等級0
ブランド
  • NACHI(不二越)(19)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動調心ころ軸受とは、内輪に2列の軌道溝をもち外輪に球面の軌道面と球面ころの形状の転動体を組み込んだパーツのことです。自動調心ころ軸受は外輪軌道面の曲率中心が軸受中心と一致する構造上、調心性に優れたアイテム。軸などのたわみが発生した場合や軸心の不一致があっても自動的に調整することができます。軸受に無理な力がかかりにくい自動調心ころ軸受は重荷重、衝撃荷重にも対応するアイテムです。振動にも強いのが特徴で、減速機整備や車軸、圧延機などあらゆる作業現場で活用されています。
FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
60(33)
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。 自動調心ころ軸受には、標準形以外にさまざまな形式の軸受があり、特にE形は負荷容量が大きい。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台

    NSK(日本精工)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-25~200JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 22000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 K

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22200形

    NSK(日本精工)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22212EAKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22212EAKC3

    NSK(日本精工)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK名番】22212EAKE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69呼び番号22212EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)174000基本定格荷重Cr(N)178000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22212EAK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22212EAK

    NSK(日本精工)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK名番】22212EAKE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69呼び番号22212EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)174000基本定格荷重Cr(N)178000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22212EA NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22212EA

    NSK(日本精工)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK名番】22212EAE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69呼び番号22212EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)174000基本定格荷重Cr(N)178000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22212EAC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22212EAC3

    NSK(日本精工)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK名番】22212EAE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69呼び番号22212EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)174000基本定格荷重Cr(N)178000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 C3

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 C3

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 C3

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 W33

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K C3

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

自動調心ころ軸受