絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

自動調心ころ軸受 22330MK
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)320幅B(mm)108番号【NSK】22330CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)150取付関係寸法(最小da)(mm)168呼び番号22330CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1690000基本定格荷重Cr(N)1220000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23034CD
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)260幅B(mm)67番号【NSK】23034CDE4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)182呼び番号23034CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1090000基本定格荷重Cr(N)640000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22322EAKC3
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)240幅B(mm)80番号【NSK】22322EAKE4C3寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)124呼び番号22322EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Cor(N)1120000基本定格荷重Cr(N)1030000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22340MC3
NSK(日本精工)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)138番号【NSK】22340CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)222呼び番号22340CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2990000基本定格荷重Cr(N)2000000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22310EAC3
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)40番号【NSK】22310EAE4C3寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)60呼び番号22310EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300基本定格荷重Cor(N)234000基本定格荷重Cr(N)246000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23038MK
NSK(日本精工)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)290幅B(mm)75番号【NSK】23038CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)202呼び番号23038CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1350000基本定格荷重Cr(N)775000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22332MKC3
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)340幅B(mm)114番号【NSK】22332CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)178呼び番号22332CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1900000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29332E
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)270番号【NSK名番】29332E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160厚さT(mm)67呼び番号29332許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Ca(N)1010000基本定格荷重Coa(N)3400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29430E
NSK(日本精工)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)300番号【NSK名番】29430E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150厚さT(mm)90呼び番号29430許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Ca(N)1580000基本定格荷重Coa(N)4900000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29318M
NSK(日本精工)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)155番号【NSK名番】29318M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)90厚さT(mm)39呼び番号29318軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29332M
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)270番号【NSK名番】29332M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160厚さT(mm)67呼び番号29332軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29324M
NSK(日本精工)¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)210番号【NSK名番】29324M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120厚さT(mm)54呼び番号29324軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29413M
NSK(日本精工)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)140番号【NSK名番】29413M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)65厚さT(mm)45呼び番号29413軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29334E
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)280番号【NSK名番】29334E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)170厚さT(mm)67呼び番号29334許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200基本定格荷重Ca(N)1050000基本定格荷重Coa(N)3500000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29330E
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)250番号【NSK名番】29330E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)150厚さT(mm)60呼び番号29330許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Ca(N)870000基本定格荷重Coa(N)2900000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29416M
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)170番号【NSK名番】29416M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80厚さT(mm)54呼び番号29416軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29414M
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29414M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)70厚さT(mm)48呼び番号29414軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29328M
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)240番号【NSK名番】29328M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)140厚さT(mm)60呼び番号29328軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29317E
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29317E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)85厚さT(mm)39呼び番号29317許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Ca(N)330000基本定格荷重Coa(N)1040000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29426M
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)270番号【NSK名番】29426M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)130厚さT(mm)85呼び番号29426軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29338E
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)320番号【NSK名番】29338E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190厚さT(mm)78呼び番号29338許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Ca(N)1370000基本定格荷重Coa(N)4700000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29318E
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)155番号【NSK名番】29318E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)90厚さT(mm)39呼び番号29318許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200基本定格荷重Ca(N)350000基本定格荷重Coa(N)1080000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29334M
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)280番号【NSK名番】29334M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)170厚さT(mm)67呼び番号29334軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29420E
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)210番号【NSK名番】29420E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100厚さT(mm)67呼び番号29420許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Ca(N)840000基本定格荷重Coa(N)2400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29415E
NSK(日本精工)¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)160番号【NSK名番】29415E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)75厚さT(mm)51呼び番号29415許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200基本定格荷重Ca(N)515000基本定格荷重Coa(N)1430000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29430M
NSK(日本精工)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)300番号【NSK名番】29430M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150厚さT(mm)90呼び番号29430軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29415M
NSK(日本精工)¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)160番号【NSK名番】29415M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)75厚さT(mm)51呼び番号29415軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29326M
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)225番号【NSK名番】29326M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)130厚さT(mm)58呼び番号29326軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29418E
NSK(日本精工)¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)190番号【NSK名番】29418E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)90厚さT(mm)60呼び番号29418許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800基本定格荷重Ca(N)695000基本定格荷重Coa(N)1950000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29320M
NSK(日本精工)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)170番号【NSK名番】29320M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100厚さT(mm)42呼び番号29320軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29414E
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29414E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)70厚さT(mm)48呼び番号29414許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Ca(N)450000基本定格荷重Coa(N)1240000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29428M
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)280番号【NSK名番】29428M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140厚さT(mm)85呼び番号29428軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29417M
NSK(日本精工)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)180番号【NSK名番】29417M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)85厚さT(mm)58呼び番号29417軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29317M
NSK(日本精工)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29317M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)85厚さT(mm)39呼び番号29317軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29418M
NSK(日本精工)¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)190番号【NSK名番】29418M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)90厚さT(mm)60呼び番号29418軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29422M
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)230番号【NSK名番】29422M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110厚さT(mm)73呼び番号29422軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29328E
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)240番号【NSK名番】29328E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)140厚さT(mm)60呼び番号29328許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Ca(N)840000基本定格荷重Coa(N)2810000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29422E
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)230番号【NSK名番】29422E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110厚さT(mm)73呼び番号29422許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1500基本定格荷重Ca(N)1010000基本定格荷重Coa(N)2930000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29417E
NSK(日本精工)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)180番号【NSK名番】29417E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)85厚さT(mm)58呼び番号29417許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Ca(N)630000基本定格荷重Coa(N)1760000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29432E
NSK(日本精工)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)320番号【NSK名番】29432E寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)160厚さT(mm)95呼び番号29432許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Ca(N)1740000基本定格荷重Coa(N)5400000軌道輪形状自動調心ころ軸受