絞り込み
使用流体
ガス(3)
油(3)
空気(3)
呼び径(A)
- 8(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(1)
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
バルブ種類

ボールバルブ(4)
接続方式
- ねじ込み形(3)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
- 3(1)
- 4(2)
- 6.9(1)
3・4・6.9
ハンドル形状
- レバー式(3)
- 蝶形(1)
レバー式・蝶形
ブランド
- パーカーハネフィン
- モノタロウ(27)
- ベン(569)
- KITZ(キッツ)(423)
- ヨシタケ(262)
- エスコ(259)
- 東洋バルヴ(177)
- 桑名金属工業(176)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- 大和バルブ(88)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- スリーエム工業(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- KVK(52)
- ノーブランド(51)
- ブランドをもっと見る
特価

中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)
パーカーハネフィン(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
コンパクトボールバルブ
パーカーハネフィン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ