絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(2)
- テイエルブイ(TLV)(4)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(2)
- 青銅(3)
使用流体
水(4)
空気(3)
蒸気(3)
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
呼び径(B)
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
バルブ種類

グローブバルブ(1)

チャッキバルブ(3)
グローブバルブ・チャッキバルブ
接続方式
- ねじ込み形(5)
- フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- なし(1)
- 丸形(1)
なし・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 0.2(4)
- 0.5(10)
- 0.7(6)
- 0.98(9)
- 1(41)
- 1.05(6)
- 1.37(4)
- 1.4(8)
- 1.5(7)
- 1.96(22)
- 2(33)
- 2.75(7)
- 2.8(5)
- 2.94(4)
- 3.92(11)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 25(8)
- 25.5(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
バルブ :「Rc3/8」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
テイエルブイ(TLV)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から6日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応