786件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 アイナット エスコ

    M12 アイナット

    エスコ(2件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SS-4材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
  • 10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ

    10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
  • K型ロングアイボルト ステンレス製 TRUSCO

    K型ロングアイボルト ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
  • M4x 40mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M4x 40mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BR-4材質ステンレスねじ径(mm)M4
  • アイボルト (鍛造・亜鉛メッキ) エスコ

    アイボルト (鍛造・亜鉛メッキ)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質鍛造鋼(電気亜鉛メッキ)質量(g)5内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
  • アイボルト (細目/SS400) エスコ

    アイボルト (細目/SS400)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌々日出荷
    垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
    材質スチール(SS400)表面処理生地
  • M16 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコ

    M16 アイナット(高純度・熱処理スチール製)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
  • M36x54mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M36x54mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)70使用荷重(t)4.6線径(Φmm)28
  • ステンレス アイボルト(M16×L27) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M16×L27)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
  • M24x36mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M24x36mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-7ねじ径M24ねじ径(mm)M24表面処理亜鉛メッキ
  • 鍛造ワイヤクリップ TRUSCO

    鍛造ワイヤクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • アイナット ZU 八幡ねじ

    アイナット ZU

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
  • 鉄アイナット ジョー・プリンス竹下

    鉄アイナット

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途電機設備材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • 足長アイボルト ナニワ(NANIWA)

    足長アイボルト

    ナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質スチール表面処理三価クロメート寸法B(mm)50
  • アイボルト ウィット(ステンレス) 大阪魂

    アイボルト ウィット(ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フックアイボルト 水本機械製作所

    フックアイボルト

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ウィットネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン アイボルト アイアイ

    ステン アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アイナット(炭素鋼製) エスコ

    アイナット(炭素鋼製)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    DIN582
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M20 アイナット(鍛造) エスコ

    M20 アイナット(鍛造)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
  • M16 アイナット(鍛造) エスコ

    M16 アイナット(鍛造)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-16ねじ径M16
  • M10x18mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M10x18mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-10ねじ径M10ねじ径(mm)M10
  • アイボルト ユニクロ M24 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M24

    浪速鉄工
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1319材質スチール質量(kg)0.8ねじ径(mm)M24表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)9.32
  • アイボルト ユニクロ M16 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M16

    浪速鉄工
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1315材質スチール質量(kg)0.22ねじ径(mm)M16表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)4.41
  • アイボルト ユニクロ M12 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M12

    浪速鉄工
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1313材質スチール質量(kg)0.12表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレス アイボルトブネジ 水本機械製作所

    ステンレス アイボルトブネジ

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス アイボルト 捻子径M-4 水本機械製作所

    ステンレス アイボルト 捻子径M-4

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1049材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ステンレス製 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ

    水本機械製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
  • フックアイナット ステンレス製 TRUSCO

    フックアイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイボルト

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    アイ本体が360°回転します。
    用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • M30x45mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M30x45mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
  • M16x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M16x27mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700アイ部内径(Φmm)35
  • ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテック

    ステンレスアイボルト Wねじ

    コンドーテック(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス
  • M10x17mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M10x17mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    210税込231
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638SR-3ねじ径(mm)M10表面処理亜鉛メッキ
  • M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M20x30mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
  • M12x22mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M12x22mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    375税込413
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638SN-12ねじ径M12ねじ径(mm)M12
  • 12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ

    12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット