785件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M22×L34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
  • M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    材質内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
  • 18mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    18mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)62全長(mm)80適合ワイヤ径(Φmm)18
  • 9mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    9mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)41全長(mm)46適合ワイヤ径(Φmm)9
  • フレノリンクボルトC型(溶接タイプ) マーテック

    フレノリンクボルトC型(溶接タイプ)

    マーテック
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • ステンレス オープンアイボルト TRUSCO

    ステンレス オープンアイボルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
  • ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテック

    ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)

    コンドーテック
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテック

    ステンレスアイボルト Mねじ

    コンドーテック
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスアイナット Mねじ コンドーテック

    ステンレスアイナット Mねじ

    コンドーテック
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属

    ワイヤークリップ ステンレス

    下谷金属
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
  • ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
  • スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイント細目ボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 変換アダプター AP RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    変換アダプター AP

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
    寸法F(mm)-寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M42 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコ

    M42 アイナット(溶融亜鉛メッキ)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SS-10ねじ径M42
  • M16x27mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M16x27mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-5ねじ径(mm)M16表面処理亜鉛メッキ
  • M6x14mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M6x14mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-6ねじ径M6ねじ径(mm)M6
  • M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M48x70mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
  • 足長アイボルト 浪速鉄工

    足長アイボルト

    浪速鉄工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様六角ナットなし材質スチール(SS400)寸法B(mm)50
  • アイボルト ユニクロ M10 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M10

    浪速鉄工
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1312材質スチール質量(kg)0.06ねじ径(mm)M10表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
  • ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-8 水本機械製作所

    ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-8

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ径M8
  • ユニクロワイヤークリップ ハイロジック

    ユニクロワイヤークリップ

    ハイロジック
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補強金具シリーズ
  • アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/クロメート)

    大阪魂
    659税込725
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
  • アイナット ステンレス製 水本機械製作所

    アイナット ステンレス製

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 回転アイボルト 水本機械製作所

    回転アイボルト

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
    仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋アイナット 水本機械製作所

    袋アイナット

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 電気 M 大洋製器工業

    アイボルト 電気 M

    大洋製器工業
    98税込108
    1個
    翌々日出荷
    頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
  • アイボルト S45C(H) ナニワ(NANIWA)

    アイボルト S45C(H)

    ナニワ(NANIWA)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物を吊るのに使用。材質S45C(H)
  • ワイヤークリップ 共立電機

    ワイヤークリップ

    共立電機
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    -
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • フック取付ネジ 富士商

    フック取付ネジ

    富士商
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    低圧碍子
  • アイボルト 4分 富士商

    アイボルト 4分

    富士商
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
    材質ドブメッキ
  • SCM435(H)アイBT 大阪魂

    SCM435(H)アイBT

    大阪魂
    13,509税込14,860
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ユニクロ アイBT 大阪魂

    ユニクロ アイBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS アイBT(ホソメ 大阪魂

    SUS アイBT(ホソメ

    大阪魂
    2,072税込2,279
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS 316LアイBT 大阪魂

    SUS 316LアイBT

    大阪魂
    2,067税込2,274
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ステンアイBT(UNC 大阪魂

    ステンアイBT(UNC

    大阪魂
    1,334税込1,467
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3カ-W アイBT(アシナガ 大阪魂

    3カ-W アイBT(アシナガ

    大阪魂
    1,060税込1,166
    1個
    翌々日出荷
  • ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂

    ステンアイBT(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット