絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(255)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(81)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(23)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- YOKE(16)
- 東京富士商会(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- マーテック(14)
- 浪速鉄工(12)
- ひめじや(11)
- 大洋製器工業(10)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥319~税込¥351~1個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト
マーテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷アイ本体が360°回転します。用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
ステンレス アイボルト(M10×L18)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
13.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷エスコ品番EA638CL-57材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)24適合ワイヤ径(Φmm)13寸法h(mm)55
ステンレス ロングアイボルトB型
ひめじや¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個欠品中ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12![アイボルト[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)
アイボルト[ステンレス製]
エスコ¥1,200~税込¥1,320~1本ほか翌日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304
アルティメイトアイボルト
ナニワ(NANIWA)¥6,598~税込¥7,258~1箱(1個)当日出荷から3日以内出荷専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(鉄/三価クロメート)
池田金属工業¥259~税込¥285~1パック(1本)ほか4日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:三価クロメート用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12アイ部内径(Φmm)30
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
M10x17mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)25線径(Φmm)10使用荷重(kg)230アイ部内径(Φmm)25
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り






























![アイボルト[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)