789件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-33材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25ねじ径M10線径(Φmm)10使用荷重(kg)230ねじ径(mm)M10アイ部内径(Φmm)25
  • M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
  • M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコ

    M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
  • M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
  • 12mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    12mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CM-212材質鍛造鋼全長(mm)60質量(g)200ねじ径【Uボルト】3/8”適合ワイヤ径(Φmm)12内幅(mm)【Uボルト】14板幅(mm)43板長さ(mm)60
  • 10mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    10mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    415税込457
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48
  • 16.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    16.0mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CL-59材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)29適合ワイヤ径(Φmm)16寸法h(mm)63
  • M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-5材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)11.5寸法W(mm)25
  • ステンレス アイボルト ひめじや

    ステンレス アイボルト

    ひめじや
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)33寸法L(mm)19寸法H(mm)34使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法B(mm)15
  • 全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ユニクロ M8 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M8

    浪速鉄工
    609税込670
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1311材質スチール質量(kg)0.03ねじ径(mm)M8表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.785
  • ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6 水本機械製作所

    ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1589材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)15寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5寸法B(mm)14使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-6 水本機械製作所

    ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-6

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ径M6
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
  • アイナット 三価クロメート ナニワ(NANIWA)

    アイナット 三価クロメート

    ナニワ(NANIWA)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様鍛造品材質スチール/三価クロメート表面処理三価クロメート
  • 足長アイボルト(ステンレス) ナニワ(NANIWA)

    足長アイボルト(ステンレス)

    ナニワ(NANIWA)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)50
  • K型ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    オープンアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    リングナット(ミリネジ)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)

    大阪魂
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
  • アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地)

    大阪魂
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)50表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
  • アイボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト ウィット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理生地
  • アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    材質頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
  • アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    4,498税込4,948
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
  • アイボルト(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト(鉄/生地)

    大阪魂
    459税込505
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理生地
  • アイボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    4,598税込5,058
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
  • 30kg用 フックアイボルト エスコ

    30kg用 フックアイボルト

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
  • M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)18使用荷重(kg)80寸法D(mm)7寸法B(mm)120ねじの呼びM8
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • ステンレス 丸カンスクリュー 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンスクリュー

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
    用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番776-4880材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50寸法H(mm)56寸法d(mm)8寸法D(mm)7使用荷重(kN)0.69
  • ステンレス フックアイボルトブネジ 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルトブネジ

    水本機械製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    5日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-6080材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルト

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個ほか
    5日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シングルクリップ 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一本のワイヤーに取り付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12 水本機械製作所

    ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。トラスコ品番162-0010セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法H(mm)60ねじ径M12寸法A(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)100使用荷重(kN)2.16
  • アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    座金・アンカープラグが付いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番318-0778材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト寸法L(mm)22寸法H(mm)28ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ワイヤークリップ メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ メッキ

    スリーエッチ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーの末端処理等を行う金具です。現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。
    用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。材質炭素鋼
  • ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm) ひめじや

    ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm)

    ひめじや
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    D=12mm L=34mm H=61mm B=27mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
    用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。本体寸法(mm)88×58×28本体質量(g)225
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット