絞り込み
使用荷重(t)
- 0.17
- 0.09(24)
- 0.12(19)
- 0.2(39)
- 0.25(24)
- 0.3(24)
- 0.35(23)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(38)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(20)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(9)
- 水本機械製作所(3)
- ひめじや(3)
- エスコ(2)
ねじの呼び
- M6(14)
- M8(1)
材質
- ステンレス(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングシャックル
ひめじや¥699税込¥7691個10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
ガンメタ沈みシャックル
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥849税込¥9341個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オタフクシャックル
ひめじや¥629税込¥6921個5日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)27寸法L(mm)30ねじ径M6寸法d(mm)12使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法W(mm)21
ステンレス シャックル
ひめじや¥499税込¥5491個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)39ねじ径M8使用荷重(kg)170
6.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638FB-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12