絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2
- 0.09(24)
- 0.12(20)
- 0.17(17)
- 0.25(25)
- 0.3(24)
- 0.35(23)
- 0.5(29)
- 0.6(29)
- 0.8(25)
- 0.9(22)
- 1(41)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2(61)
- 2.5(38)
- 3(21)
- 3.6(23)
- 5(19)
- 8(18)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(12)
- 大洋製器工業(9)
- エスコ(5)
- アイアイ(3)
- 水本機械製作所(3)
- スリーエッチ(2)
- ニッサチェイン(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- トップウォーター(1)
- 関西マリーン(1)
種類
BB(3)
BC(1)
SB(3)
SC(2)
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(16)
- W5/16(3)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(25)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル 黒 BB
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄ユニクロシャックル
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)4日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンシャックル
ニッサチェイン¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
沈み半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥779税込¥8571個4日以内出荷から6日以内出荷六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。材質ステンレス(SUS304)
200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA638CR-5材質スチール寸法L(mm)31使用荷重(kg)200寸法D(mm)9表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)18仕上ユニクロ
7mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-7材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)200寸法D(mm)7寸法B(mm)14