絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2(3)
- 0.315(2)
- 0.35(1)
- 0.6(3)
- 0.9(3)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.15(1)
- 3.6(3)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 4.8(2)
- 20(1)
- 25(1)
- 31.5(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- コンドーテック(6)
- 大洋製器工業(6)
種類
BB
BC(11)
BD(8)
SB(19)
SC(11)
SD(9)
SE(5)
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(3)
- M18(3)
- M20(6)
- M22(6)
- M24(6)
- M26(6)
- M28(6)
- M30(6)
- M32(6)
- M33(1)
- M34(5)
- M36(6)
- M38(6)
- M40(6)
- M42(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から5日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 BB
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 ドブ BB
大洋製器工業¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応