絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2(1)
- 0.315(1)
- 0.6(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.25(2)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3.15(2)
- 3.6(2)
- 4(2)
- 5(2)
ブランド
- コンドーテック(5)
- 大洋製器工業(4)
- 水本機械製作所(1)
種類
SC
BB(3)
BC(6)
BD(2)
SB(9)
SD(5)
SE(1)
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(5)
- M18(5)
- M20(2)
- M22(2)
- M24(3)
- M26(1)
- M30(2)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥689~税込¥758~1個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地