絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(1)
- 0.07(2)
- 0.08(2)
- 0.09(8)
- 0.1(1)
- 0.25(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(30)
- TRUSCO(13)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- エスコ(4)
- コンドーテック(4)
- ハイロジック(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アイアイ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 下谷金属(1)
ねじの呼び
- M5
- M3(21)
- M4(52)
- M6(92)
- M8(68)
- M9(19)
- M10(59)
- M12(74)
- M14(28)
- M16(60)
- M19(14)
- M20(18)
- M22(24)
- M24(13)
- W1/4(27)
- W5/16(55)
- W3/8(62)
- W1/2(61)
- W5/8(31)
- W3/4(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(40)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
軽量シャックル RS
コンドーテック¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥949税込¥1,0441個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応