絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2(5)
- 0.3(4)
- 0.6(8)
- 0.8(6)
- 0.9(6)
- 1(10)
- 1.2(6)
- 1.5(10)
- 2(13)
- 2.5(13)
- 3(5)
- 3.6(7)
- 4(6)
- 4.8(5)
- 5(7)
- 6.3(5)
- 7(8)
- 8(9)
- 9(7)
- 10(6)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(218)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
種類
BB(2)
BC(3)
BD(2)
SB(5)
SC(3)
SD(3)
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(3)
- M9(3)
- M10(4)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(6)
- M18(1)
- M19(1)
- M20(4)
- M22(5)
- M24(3)
- M25(1)
- M26(3)
- M28(3)
- M30(1)
- M32(2)
- M34(1)
- M36(1)
- M38(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(24)
- ステンレス(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS
大洋製器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
JISシャックル M級 ドブ BC
大洋製器工業¥869~税込¥956~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
TAIYOシャックル 黒 BD
大洋製器工業¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
JISシャックル M級 黒 SB
大洋製器工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
メガマウスシャックル電気
大洋製器工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
大洋製器工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。用途消波ブロックの連結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止シャックル
大洋製器工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
捻込シャックル 電気
大洋製器工業¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ種類BC
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
シャックリンク
大洋製器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。用途玉掛け用、吊り索用質量(kg)0.3寸法L(mm)80使用荷重(t)0.63寸法d(mm)11寸法D(mm)21寸法B(mm)30寸法B1(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 8t
大洋製器工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに仕様ボルトナット止タイプ材質特殊合金鋼取付ボルトタイプ基本使用荷重(t)8寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法d1(mm)25寸法d3(mm)25寸法B1(mm)50
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル タフスリム
大洋製器工業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥589~税込¥648~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックルM ドブ
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
大洋製器工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。RoHS指令(10物質対応)対応