絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,265件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
  • RS PRO シャックル スチール ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル スチール ネジピン

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Deeシャックル. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x 内部幅 x O/A長
    仕様材質 = スチールシャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル スチール ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル スチール ネジピン

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Deeシャックル. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x 内部幅 x O/A長
    仕様材質 = スチールシャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 6mmジョー幅 = 13.5mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル スチール ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル スチール ネジピン

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様材質 = スチールシャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 5mmジョー幅 = 10mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 4.75tシャックル径 = 19.1mmジョー幅 = 31.8mmピン径 = 22.4mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 3.25tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 26.9mmピン径 = 19.1mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 9.65mmジョー幅 = 16.8mmピン径 = 11.2mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    提示されている定格荷重の単位は「トン」です。小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 5.5tシャックル径 = 1-1/8インチジョー幅 = 1-3/4インチピン径 = 1-1/4インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 3.5tシャックル径 = 7/8インチジョー幅 = 1-3/8インチピン径 = 1インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    提示されている定格荷重の単位は「トン」です。小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 1/2インチジョー幅 = 7/8インチピン径 = 5/8インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M10 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M10

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M10重量 = 208g眼診断 = 14mmクローズド長さ = 222mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 311mm
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 7.85mmジョー幅 = 13.5mmピン径 = 9.65mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.5tシャックル径 = 6.35mmジョー幅 = 11.9mmピン径 = 8mm表面処理 = 亜鉛めっき
  • ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所

    ネジ止め沈みシャックル

    水本機械製作所
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズ【レンチ】3材料SUS304
  • 沈みシャックル 水本機械製作所

    沈みシャックル

    水本機械製作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材料SUS304
  • ステンE型ターンバックル ニッサチェイン

    ステンE型ターンバックル

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンターンバックル ニッサチェイン

    ステンターンバックル

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロシャックル ニッサチェイン

    鉄ユニクロシャックル

    ニッサチェイン
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
  • ステンシャックル ニッサチェイン

    ステンシャックル

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアンカーシャックル ニッサチェイン

    ステンアンカーシャックル

    ニッサチェイン
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    太いロープなどにも対応できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンメタ沈みシャックル AIOULE(ふじわら)

    ガンメタ沈みシャックル

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • ステン沈みシャックル WAKI(和気産業)

    ステン沈みシャックル

    WAKI(和気産業)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
    用途連結金具です。材質SUS304
  • ステンネジシャックル WAKI(和気産業)

    ステンネジシャックル

    WAKI(和気産業)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
    用途連結金具です。材質SUS304
  • 2.5t 自動ロックピン付シャックル エスコ

    2.5t 自動ロックピン付シャックル

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個(1個)
    翌日出荷
    ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
  • 2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ

    2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
    材質スチール質量(g)1320穴径(Φmm)28寸法L(mm)88使用荷重(t)2寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)50寸法B(mm)44寸法d1(mm)27
  • 1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ

    1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
    材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
  • 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ

    3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
    材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31
  • 0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ

    0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
    材質スチール質量(g)420穴径(Φmm)16寸法L(mm)48使用荷重(t)0.6寸法d(mm)12寸法t(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)24寸法d1(mm)15
  • スーパー強力長シャックル[増トン] 7t アイビッグ

    スーパー強力長シャックル[増トン] 7t

    アイビッグ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
    用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)170
  • スーパー強力長シャックル[増トン] 5t アイビッグ

    スーパー強力長シャックル[増トン] 5t

    アイビッグ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
    用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)160
  • スーパー強力長シャックル[増トン] 3.5t アイビッグ

    スーパー強力長シャックル[増トン] 3.5t

    アイビッグ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
    用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)130
  • AIB 幅広軽量シャックルRS-5 アイビッグ

    AIB 幅広軽量シャックルRS-5

    アイビッグ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
    用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)25
  • AIB 幅広軽量シャックルRS-8 アイビッグ

    AIB 幅広軽量シャックルRS-8

    アイビッグ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
    用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)28
  • AIB 幅広軽量シャックルRS-10 アイビッグ

    AIB 幅広軽量シャックルRS-10

    アイビッグ
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
    用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)32
  • AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-5 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-5

    アイビッグ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)5ピン径(Φmm)19
  • AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-9.5 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-9.5

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)9.5ピン径(Φmm)25
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-12.5 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-12.5

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)12.5ピン径(Φmm)28
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-9.5 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-9.5

    アイビッグ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)9.5ピン径(Φmm)25
  • AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-21 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-21

    アイビッグ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)21ピン径(Φmm)38
ターンバックル・シャックル