絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,265件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-7 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-7

    アイビッグ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)7ピン径(Φmm)22
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-21 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-21

    アイビッグ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)21ピン径(Φmm)38
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)7ピン径(Φmm)22
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-5 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-5

    アイビッグ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)5ピン径(Φmm)19
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-30 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-30

    アイビッグ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)31ピン径(Φmm)42
  • AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-15 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-15

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)15ピン径(Φmm)32
  • AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-15 アイビッグ

    AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-15

    アイビッグ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
    用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)15ピン径(Φmm)32
  • ステンレス JIS型シャックルSB型 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSB型

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    枠の径よりピンの径が太いシャックルです。ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番151-7217材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
  • ビッグ半丸シャックル 水本機械製作所

    ビッグ半丸シャックル

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2425材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)42ねじ径M5寸法d(mm)15寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
  • JISシャックル M級 ParkerTAIYO

    JISシャックル M級

    ParkerTAIYO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイストリング HRWシリーズ 象印チェンブロック

    ホイストリング HRWシリーズ

    象印チェンブロック
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします シャックルの代わりとして
  • 強力型シャックル エスコ

    強力型シャックル

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
  • TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SB

    大洋製器工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BB

    大洋製器工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS) 関西マリーン

    リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)

    関西マリーン
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
  • リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ) 関西マリーン

    リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)

    関西マリーン
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    素材:鉄+亜鉛メッキ
    用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
  • 捻込シャックル(電気メッキ) 関西マリーン

    捻込シャックル(電気メッキ)

    関西マリーン
    2,398税込2,638
    1組(20個)ほか
    4日以内出荷
    電気メッキ加工をした、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場などでの使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
  • 捻込シャックル(黒) 関西マリーン

    捻込シャックル(黒)

    関西マリーン
    2,598税込2,858
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷
    表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
  • 捻込シャックル(ドブメッキ) 関西マリーン

    捻込シャックル(ドブメッキ)

    関西マリーン
    2,298税込2,528
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷
    ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
  • シャックル(ストレート形) ドブメッキ 大洋製器工業

    シャックル(ストレート形) ドブメッキ

    大洋製器工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。トラスコ品番819-9958材質スチール、表面処理:ドブメッキ寸法L(mm)56基本使用荷重(t)1.25寸法t(mm)14寸法D(mm)36寸法B(mm)24寸法d3(mm)17
  • (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
  • (110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
  • シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    シャックル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途荷物の吊り下げや連結金具として。材質スチール
  • パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
  • JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 水本機械製作所

    JIS型シャックル(ステンレス製) SB型

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
  • キャプティブピンロングDシャックル Wichard

    キャプティブピンロングDシャックル

    Wichard
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • チタン製シャックル(TA6V) Wichard

    チタン製シャックル(TA6V)

    Wichard
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。海水などに対しても優れた耐食性があります。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質チタン(TA6V)
  • シングルスイベルシャックル(ステンレス製) Wichard

    シングルスイベルシャックル(ステンレス製)

    Wichard
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
    用途チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質ステンレス(SUS630 17.4PH)
  • リベット式シャックル(幅広) エスコ

    リベット式シャックル(幅広)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで軽くたたくだけでOK!
    材質ステンレス(SUS304)
  • 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 0.6ton ボウシャックル エスコ

    0.6ton ボウシャックル

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • 4.0ton ボウシャックル エスコ

    4.0ton ボウシャックル

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4
  • 3.5ton ボウシャックル エスコ

    3.5ton ボウシャックル

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、B:64、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3.5
  • 3.0ton ボウシャックル エスコ

    3.0ton ボウシャックル

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • 0.4ton シャックル エスコ

    0.4ton シャックル

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4
  • 0.2ton シャックル エスコ

    0.2ton シャックル

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2
  • 0.1ton シャックル エスコ

    0.1ton シャックル

    エスコ
    85税込94
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1
ターンバックル・シャックル