絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(352)
- エスコ(310)
- コンドーテック(127)
- 大洋製器工業(91)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ひめじや(49)
- RS PRO(31)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(24)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(15)
- アイアイ(10)
- 象印チェンブロック(10)
- 東京富士商会(10)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

17.0Ton強力型シャックル
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
13.5Ton強力型シャックル
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
12.0Ton強力型シャックル
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
3.25Ton強力型シャックル
エスコ¥2,910税込¥3,2011個4日以内出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)61使用荷重(t)3.25寸法B(mm)27寸法D1(mm)16寸法D2(mm)19
17.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
12.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
9.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)108使用荷重(t)9.5寸法B(mm)46寸法D1(mm)28寸法D2(mm)32
4.75Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)72使用荷重(t)4.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)19寸法D2(mm)22
3.25Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥3,240税込¥3,5641個4日以内出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)61使用荷重(t)3.25寸法B(mm)27寸法D1(mm)16寸法D2(mm)19
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
12.0Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)29使用荷重(kg)90寸法D(mm)4.8寸法B(mm)8.4適合バンド幅(mm)25
ワイヤロック
クロスビー¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷内部に溝が1本入っています。用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル
クロスビー¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。トラスコ品番115-0072セット内容本体1個ボルトナット1組割ピン1本材質合金鋼質量(kg)21.2寸法L1(mm)172基本使用荷重(t)35寸法D(mm)122寸法D1(mm)51寸法d3(mm)57口幅(mm)82.5
ワイヤロック
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)7日以内出荷から8日以内出荷ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。用途ワイヤロープ端末金具の加工に。セット内容樹脂1個、粉末化合物1個材質樹脂、粉末化合物
クロスビーステージ用・シャックル
クロスビー¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から7日以内出荷名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
マイクロシャックルネジシャックルタイプ
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
クロスビーワイドボディーシャックル
クロスビー¥80,980~税込¥89,078~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ
クロスビー¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具