絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(352)
- エスコ(310)
- コンドーテック(127)
- 大洋製器工業(91)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ひめじや(49)
- RS PRO(31)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(24)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(15)
- アイアイ(10)
- 象印チェンブロック(10)
- 東京富士商会(10)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

超強力SE型シャックル
コンドーテック¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)33ねじ径M56呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)21.8ねじ径M48呼び20RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)14ねじ径M42呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)7.4ねじ径M36呼び10RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)5ねじ径M30呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)3.5ねじ径M24呼び5RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SB
大洋製器工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
JISシャックル M級 ドブ BB
大洋製器工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
リングシャックル VRBG
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥71,980~税込¥79,178~1個5日以内出荷特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リングシャックル RBG
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。トラスコ品番819-5616材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)1.07寸法L(mm)178寸法H(mm)18基本使用荷重(t)3寸法A(mm)34寸法F(mm)92寸法D(mm)48寸法E(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)5寸法T(mm)67寸法P(mm)12寸法M(mm)16寸法N(mm)71寸法O(mm)17寸法J(mm)30寸法G(mm)6寸法K(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
スナップシャックル
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷チェーンの連結などにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)52寸法L(mm)52使用荷重(kg)150寸法A(mm)12寸法B(mm)9
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11