絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,227件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力シャックル エスコ超強力シャックルエスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ 関西工業超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ関西工業
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
SBUシャックル 水本機械製作所SBUシャックル水本機械製作所
2,398税込2,638
1袋
4日以内出荷
緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
フックアップ タケネフックアップタケネ
19,980税込21,978
1袋
翌々日出荷
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
ST ピンシャックル APLUS(クマモト)ST ピンシャックルAPLUS(クマモト)
549税込604
1個
3日以内出荷
用途チェーンの連結等材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
M4x64mm ネジ付ターンバックル エスコM4x64mm ネジ付ターンバックルエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-4全長(mm)64ねじ径(mm)M4×8最小全長(mm)64先端形状ネジ付
M10x143mmネジ付ターンバックル エスコM10x143mmネジ付ターンバックルエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-10ねじ径(mm)M10×20最小全長(mm)143先端形状ネジ付
9mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ9mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-9材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)36使用荷重(kg)300寸法D(mm)9寸法B(mm)18
8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ8.0mm ステンレス製ロングシャックルエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
7mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ7mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-7材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)200寸法D(mm)7寸法B(mm)14
6.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ6.0mm ステンレス製ロングシャックルエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
5.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ5.0mm ステンレス製ロングシャックルエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)90寸法D(mm)5寸法B(mm)10
4.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ4.0mm ステンレス製ロングシャックルエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)32使用荷重(kg)50寸法D(mm)4寸法B(mm)8
19mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ19mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-19材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)76使用荷重(t)1寸法D(mm)19寸法B(mm)38
16mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ16mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-16材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)64使用荷重(kg)800寸法D(mm)16寸法B(mm)32
12mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ12mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)420寸法D(mm)12寸法B(mm)24
10mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ10mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)350寸法D(mm)10寸法B(mm)20
9.5mm Hook&Hookターンバックル エスコ9.5mm Hook&Hookターンバックルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-24先端形状両フック
8.0mm Hook&Hookターンバックル エスコ8.0mm Hook&Hookターンバックルエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-23先端形状両フック
4.8mm Hook&Hookターンバックル エスコ4.8mm Hook&Hookターンバックルエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-21先端形状両フック
12.7mm Hook&Hookターンバックル エスコ12.7mm Hook&Hookターンバックルエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-25先端形状両フック
6mm 巾リベット式シャックル エスコ6mm 巾リベット式シャックルエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
エスコ品番EA980S-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)22耐荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)9
4mm 巾リベット式シャックル エスコ4mm 巾リベット式シャックルエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980S-4
ドブ 両フックターンバックル 富士商ドブ 両フックターンバックル富士商
819税込901
1個
5日以内出荷
架線金物
両フック ターンバックル 富士商両フック ターンバックル富士商
529税込582
1個
5日以内出荷
架線金物
両フック ターンバックル 富士商両フック ターンバックル富士商
339税込373
1個
5日以内出荷
架線金物ダイカスト製
シャックル 富士商シャックル富士商
359税込395
1個
5日以内出荷
材質ユニクロメッキ
ドブ シャックル 富士商ドブ シャックル富士商
379税込417
1個
5日以内出荷
RS PRO シャックル ステンレス鋼 RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼RS PRO
9,998税込10,998
1袋(2個)
7日以内出荷
側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。 この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg
仕様材質 = ステンレス鋼定格荷重 = 70kg長さ = 60.5mm表面処理 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M12 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M12RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M12重量 = 620g眼診断 = 12mmクローズド長さ = 245mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 360mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10重量 = 360g眼診断 = 9.5mmクローズド長さ = 190mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 270mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 35mmピン径 = 16mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.4tシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.3tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ステンレススチールシャックルは実証試験されていません。*未試験の公称作業負荷はトン単位です。
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.12tシャックル径 = 5mmジョー幅 = 10mmピン径 = 5mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 3/4 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 3/4RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 3/4作業荷重制限 = 22cwt重量 = 2.3kg眼診断 = 16mmクローズド長さ = 387mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
ターンバックル・シャックル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら