絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(352)
- エスコ(310)
- コンドーテック(127)
- 大洋製器工業(91)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ひめじや(49)
- RS PRO(30)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(24)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(15)
- アイアイ(10)
- 象印チェンブロック(10)
- 東京富士商会(10)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(7)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

ピン脱落防止シャックル弓型
オーエッチ工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥949~税込¥1,044~1個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1.0 ton 強力型ボウシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止シャックル
大洋製器工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個欠品中枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
セルフロックロングDシャックル
Wichard¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
シャックリンク
大洋製器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。用途玉掛け用、吊り索用質量(kg)0.3寸法L(mm)80使用荷重(t)0.63寸法d(mm)11寸法D(mm)21寸法B(mm)30寸法B1(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
クロスビー¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ種類BC
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RB
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980
溶接式リングプレート ABAT
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応