絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- RS PRO(32)
- TRUSCO(24)
- Wichard(8)
- ひめじや(49)
- アイアイ(10)
- アイビッグ(19)
- エスコ(307)
- オーエッチ工業(7)
- クロスビー(24)
- コンドーテック(127)
- スリーエッチ(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- ハイロジック(9)
- 大洋製器工業(91)
- 日栄インテック(25)
- 東京富士商会(10)
- 水本機械製作所(362)
- 象印チェンブロック(10)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 クロ(生地)
弓形シャックル(SUS316L製)
Wichard¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダブルシャックル
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥699~税込¥769~1個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
メガマウスシャックル電気
大洋製器工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ
コンドーテック¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷型打で作られたターンバックル。 その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。 また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に表面処理溶融亜鉛めっきねじ山種類ウィットねじ
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から5日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
Dシャックル(SUS316L製)
Wichard¥999~税込¥1,099~1個当日出荷丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応